定格電圧(V)10〜30(DC12/24対応)
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
適合EMC(電磁環境適合)品
幅(mm)40
高さ(mm)129(スイッチ・端子部分は含まず)
タイプスイッチ付
奥行(mm)100
電圧(V)10〜30(DC12/24対応)
消費電力(W)7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×129(スイッチ・端子部分は含まず)
光源LED
材質(ハウジング)アルミ合金
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)30000
明るさ(Lm)950
各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10
防水保護等級IP67/IP69K(防水)
ビーム角度(°)60(Flood beam)
電球の種類LED
ハウジング色ブラック