京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ダイナミックバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
ひし形80°
勝手
左勝手
注文コード
21251597
品番
C06J-SCLCL04-07AN
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切りくず排出性能を発揮・ビビりを抑制し安定加工を実現。
形状
ひし形80°
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。