Y-4737 ホイールリフレクター CAPTAIN STAG 21258326

ホイールリフレクター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21258326品番Y-4737
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

スポークに取り付けタイプの反射板です

クリア材質アクリル樹脂質量(g)10寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)72×27×9取付可能寸法(mm)スポーク:#13(2.3mm)、#14(2.0mm)、ホイール径:20~27インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21258326
2022-06-22
用途: ちょっとした改造に
飲食業

本来の使い方と違いますが、ネオジム磁石を貼り付けて、サイコンやマグネット式リフレクターライトのマグネットの代用として使用しています。
しっかりと固定でき、リフレクターも兼ねているので、安心感が強い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする