※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGS10B-1 スラッシュガード サブフレーム付 GOLDMEDAL 21258728 SGS10B-1 スラッシュガード サブフレーム付 GOLDMEDAL 21258728

スラッシュガード サブフレーム付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21258728 品番SGS10B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

スラッシュガードが、転倒時のダメージからエンジンをガード。
従来のエンジンガードは、実用性のみでファッション性に欠けている。これを、ファッション性と機能性をプラスしたのが「スラッシュガード」。
「面」で衝撃を吸収
スラッシュガードは転倒時の衝撃を面で受けるのため、ピンポイントのスライダーに比べるとガード力が大幅に向上しています。
材質にアルミを採用
スラッシュガードは、材質にアルミ52Sを使用。
軽量でクッション性が高く、フレームへの負担も非常に少ない特徴があります。
また、転倒時に鉄製ガードのように火花が飛び散ることもありません。クランクケースとの間に5mm-10mmの衝撃吸収ゴムをはさみますので、しっかり衝撃を吸収します。
シンプルなデザイン&豊富なカラーバリエーション
シンプルなデザインでバイク本来のスタイルを壊しません。
カラーバリエーションもバフ仕上げを定色に全6色をラインナップ。バイクのカラーリングとのコーディネイトも可能です。
アフターパーツも充実
片側だけでも補修アフターパーツとして販売していますので、万が一転倒し、ガードに傷が入っても片側だけ取替えが可能で、コストパフォーマンスに優れます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする