CY3RG32-700-M9B マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32-7~) SMC 21259472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32-7~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
700
注文コード
21259472
品番
CY3RG32-700-M9B
参考基準価格(税別)¥77,440販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

ストローク(mm)
700
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スイッチレール
(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする