3/22より値下げ!現場を応援

7529-Spec03 ブレーキパッド spec03 Metallico 21274619 7529-Spec03 ブレーキパッド spec03 Metallico 21274619

ブレーキパッド spec03

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種住友モノブロック、YAMAHA T-MAX 08-、YZF-R6、MT-07/ABS 14-、MT-09/ABS TRACER、XSR900 16-、YZF-R1 98-06、15-、XV17 ウォーリア- 仕様1キャリパー分 注文コード21274619 品番7529-Spec03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) 値下げ
9,598
この商品は主な適合車種・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

SPEC03・Metallico[メタリカ]
WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド
カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力
真夏のレースにも耐えうる耐フェード性
一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性
カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ
国際A級ライダーをうならせたコントロール性
メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。
「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。
ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。
天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)
極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。
ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。
メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。
ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。
メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)
ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。
非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。
ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。
ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。
高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

仕様1キャリパー分 種類シンタードパッド 適合車種住友モノブロック、YAMAHA T-MAX 08-、YZF-R6、MT-07/ABS 14-、MT-09/ABS TRACER、XSR900 16-、YZF-R1 98-06、15-、XV17 ウォーリア- 主な適合車種住友モノブロック、YAMAHA T-MAX 08-、YZF-R6、MT-07/ABS 14-、MT-09/ABS TRACER、XSR900 16-、YZF-R1 98-06、15-、XV17 ウォーリア-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本製品は日本国内でのみご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21274664
2021-09-04
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

ブレーキタッチ、ライフ、ローターへの攻撃性、効き、ダストの少なさ、どれを取ってっも一番気に入ってます。
多少お値段は張りますが長い目で見れば絶対にお得です!

対象商品:
21274664
2021-08-03
用途:
スポーツ走行
その他業種

効き、タッチ、はもちろん耐久性の高さ、ローターへの攻撃性の低さ、価格、からみてベストです。
難点はなかなかモノタロウで入荷未定となることくらい、

対象商品:
21274689
2020-06-12
用途:
バイクの純正ブレーキパッドの代替品として
その他業種

ヤマハのMT-03というバイクに乗っていますが純正ブレーキの効きがいまいちでキャリパーの交換を考えていました。
そんな中、MetallicoからMT-03(他MT-25、YZF-R25)用のパッドが発売されていることを知り早速交換しました。

ノーマルパッドは精一杯ブレーキをかけても速度が落ちる程度だったのがこのパッドでは簡単にジャックナイフできるようになりました。

安価で効果が大きく満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする