白光
白光の はんだ用品
白光の はんだ・フラックス
白光の フラックス
ハッコーフラックスペン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1.5mL)
注文コード
21277357
品番
FS211-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
狙ったポイントに適量塗布しやすいペンタイプのフラックス。
種別
半田付け
成分
イソプロピルアルコール (50〜60%)、ロジン (25〜35%)、メタノール (10〜15%)、酢酸エチル (1〜3%)
トラスコ品番
753-5147
タイプ
フェルト
絶縁抵抗(Ω)
1.0×10
12
危険等級
U
塩素含有量(%)
0.26
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0015L
危険物の性状
非水溶性