コーニング
コーニングの 分溜・分離・抽出・ろ過
コーニングの 実験研究用フィルターユニット
フィルターシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21282302
品番
431096
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)
250
ポアサイズ(μm)
0.22
フィルターサイズ(mm)
49.5×49.5
メンブレン
PES(ポリエーテルスルホン)
アズワン品番
1-171-06