コーニング
コーニングの 分溜・分離・抽出・ろ過
コーニングの 実験研究用フィルターユニット
フィルターシステム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21282327
品番
430767
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)
250
ポアサイズ(μm)
0.22
フィルターサイズ(mm)
49.5×49.5
メンブレン
CA(セルロースアセテート)
アズワン品番
1-171-03