コーニング
コーニングの 分溜・分離・抽出・ろ過
コーニングの 実験研究用フィルターユニット
フィルターシステム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21282354
品番
431475
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)
500
ポアサイズ(μm)
0.1
フィルターサイズ(mm)
63.0×63.0
メンブレン
PES(ポリエーテルスルホン)
アズワン品番
1-173-01