コーニング
コーニングの 分溜・分離・抽出・ろ過
コーニングの 実験研究用フィルターユニット
フィルターシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21282458
品番
430516
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)
1000
ポアサイズ(μm)
0.45
フィルターサイズ(mm)
79.0×79.0
メンブレン
CA(セルロースアセテート)
アズワン品番
1-178-04