コーニング
コーニングの 分溜・分離・抽出・ろ過
コーニングの 実験研究用フィルターユニット
フィルターシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12袋)
注文コード
21282485
品番
431098
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)
1000
ポアサイズ(μm)
0.22
フィルターサイズ(mm)
79.0×79.0
メンブレン
PES(ポリエーテルスルホン)
アズワン品番
1-178-06