アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 遠心機(遠心分離器)
卓上遠心分離機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21283447
品番
AS165W
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥138,600
販売価格(税別)
¥
126,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-490-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
仕様
冷却機能:無、最大遠心力:18360G、加速/減速時間:20/18秒、騒音:<65dB(A)
質量(kg)
8
回転数(min
-1
[r.p.m])
16500
電源
AC100V 50/60Hz
サイズ(mm)
305×260×195
タイマー
1〜99分