曜日別特売
25A-CDQSL16-15DM エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSL16 SMC 21293415

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSL16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
注文コード
21293415
品番
25A-CDQSL16-15DM
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする