コーニング
コーニングの 分溜・分離・抽出・ろ過
コーニングの 遠心機(遠心分離器)
卓上小型遠心機
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21296966
品番
6768-HS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥254,200
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
冷却機能:無
質量(kg)
8.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
13300
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
約1.5
遠心加速度
16300G
サイズ(mm)
235×293×216
アズワン品番
1-2239-02
タイマー
30秒〜30分
最大処理量(mL)
1.5/2.0×24本