交流電圧調整器

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21297045 品番 V-112
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)AC20〜98 寸法(mm)55×44×79 質量(g)150 負荷接続コンセント 入力電源2Pプラグ 最大使用電流(A)12 アズワン品番1-2242-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-19
用途:
お茶の風呂釜で水を沸騰させた後の温度管理(80度位に保つ)に使ってます.

使っていたコントローラーが壊れたため代替品を探して使えるものかメーカーに確認したのですが要領を得ない回答で不安もあったのですが買ってみました。

3人が参考にしています
対象商品:
21297045
2023-11-01
用途:
カートリッジヒーターの電流制限
製造業

AC100Vだとブレーカーが落ちちゃうので、これを使ってAC70Vに制限しています。温度センサを内蔵しており、ヒートシンクの温度が上がると電圧が0Vになる安全機能が付いています。

1人が参考にしています
対象商品:
21297036
2023-05-30
用途:
交流電圧調整

コンパクトで作りも良いが、24V付近がチャタリングします。25V・26Vでは安定していました。
色々と使い勝手が良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
21297036
2022-07-06
用途:
薪ストーブの水を送る時
製造業

薪ストーブに水を送る時のポンプの水量の調整に使っています。

便利で助かります。

対象商品:
21297045
2022-10-02
用途:
ウィンチの減速
GLOVAJAPAN株式会社 様 (製造業)

あんまり使わない商品だが、販売してくれて感謝!助かりました。

対象商品:
21297036
2022-03-18
用途:
ヒーター設定の電圧調整
製造業

シンプルで分かり易い商品でした。なんの問題もなく使用できています。

対象商品:
21297036
2020-08-10
用途:
ヒーターの強度調整
HUGパワー株式会社 様 (製造業)

コンパクトな設計で場所を取らず使いやすいです。 試しに扇風機でも使ってみましたが無段階に風量を調整できるので風が優しく感じます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする