アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 実験研究用フィルターユニット
超低吸着遠心式ロ過ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21299784
品番
VN01H01
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
仕様
適応dsDNA(bp):>30 、分画分子量(MWCO):10000 、最大サンプル量(mL):0.5 、最終濃縮量(μL):5(40°fix) 、有効ろ過面積(cm):0.322 、チューブサイズ(mL):2マイクロチューブ
材質
膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)
品名
ビバコン500
滅菌方法
未滅菌・オートクレーブ不可
残液量(μL)
5
アズワン品番
1-2506-03