アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 実験研究用フィルターユニット
超低吸着遠心式ロ過ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-2507-05
注文コード
21299897
品番
VN02H21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適応dsDNA(bp):>50 、分画分子量(MWCO):30000 、最大サンプル量(mL):2.0 、最終濃縮量(μL):55(25°fix) 、有効ろ過面積(cm):0.952 、チューブサイズ(mL):15マイクロチューブ
材質
膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)
品名
ビバコン2
滅菌方法
未滅菌・オートクレーブ不可
残液量(μL)
10
アズワン品番
1-2507-05