アズワン品番1-2737-01
最大吐出量(mL/min)30
最大吐出圧力(MPa)1
タンク容量(L)30
使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0〜40℃、比重/1.3以下
制御方式手動設定・パルス入力
材質タンク/PE(ポリエチレン)、ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、弁座・Oリング/EPDM
電源(V)AC100〜240 50/60Hz
寸法(mm)335×390×592.5
質量(kg)4.8
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール
仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き