薬注ユニ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質タンク/PE(ポリエチレン)、ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、弁座・Oリング/フッ素ゴム 注文コード21300642 品番PTS-30-PW30-VTCF-HWJ
参考基準価格(税別)¥170,400 販売価格(税込) ¥185,566
販売価格(税別)
168,696
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。

アズワン品番1-2737-02 最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0〜40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 材質タンク/PE(ポリエチレン)、ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、弁座・Oリング/フッ素ゴム 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする