アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 遠心機(遠心分離器)
ハイスピンミニ遠心機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21301744
品番
HSC-12000
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,850
販売価格(税別)
¥
33,500
バスケットに入れる
仕様
最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000〜12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ
質量(kg)
1
電源
AC100〜240V 50/60Hz
サイズ(mm)
150×180×130
アズワン品番
1-2827-01
商品説明動画
ハイスピンミニ遠心機 HSC-12000
参考になった