アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 圧力計
アズワンの 汎用圧力計
エクスポケット圧力計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21306258
品番
PM-281
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,540
販売価格(税別)
¥
21,400
バスケットに入れる
小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
適合流体
気体または液体
種類
汎用圧力計
精度
±3hPa
測定流体
気体、液体
アズワン品番
2-3360-01
圧力レンジ(MPa)
0.03〜0.12