アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 実験研究用フィルターユニット
高回収型フィルタープレート
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21309094
品番
8075
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥63,470
販売価格(税別)
¥
57,700
バスケットに入れる
仕様
最大ウェル容量(μL):350 、推奨ウェル容量(μL):300 、推奨吸引圧力(cm):≧25.4Hg(≧33kPa) 、遠心力:1000〜3000×G 、MWCO※または孔径(μm):3(GF/0.2)
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)
材質(フィルター)
スーポア膜
プレート寸法(mm)
85.5×127.8×14.4
型番
8075
アズワン品番
2-3855-11