高回収型フィルタープレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21309112 品番 8034
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥65,230
販売価格(税別)
59,300
仕様最大ウェル容量(μL):350 、推奨ウェル容量(μL):300 、推奨吸引圧力(cm):≧25.4Hg(≧33kPa) 、遠心力:1000〜3000×G 、MWCO※または孔径:10K 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン) 材質(フィルター)オメガ膜(限外ろ過) プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4 型番8034 アズワン品番2-3855-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする