アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 実験研究用フィルターユニット
高回収型フィルタープレート
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21309128
品番
8035
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥65,230
販売価格(税別)
¥
59,300
バスケットに入れる
仕様
最大ウェル容量(μL):350 、推奨ウェル容量(μL):300 、推奨吸引圧力(cm):≧25.4Hg(≧33kPa) 、遠心力:1000〜3000×G 、MWCO※または孔径:30K
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)
材質(フィルター)
オメガ膜(限外ろ過)
プレート寸法(mm)
85.5×127.8×14.4
型番
8035
アズワン品番
2-3855-08