Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
オートバイアル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21310117
品番
AV115NPEORG
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
有効ろ過面積(cm):1.72
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)
容量(mL)
5
穴径(μm)
0.2
型番
AV115NPEORG
メンブレン
PTFE
残液量(μL)
30
アズワン品番
2-4036-05