Whatman(ワットマン)
ミニユニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
材質(フィルター)
PTFE
NYL
PTFE
RC
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21312628
品番
UN203NPEORG
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
用途
有機溶媒サンプルに。耐化学薬品性に優れています。
材質(フィルター)
PTFE
アズワン品番
2-4360-14
仕様
対応バイアルサイズ(mm):12×32、最大ろ過容量(uL):400、最低ろ過容量(uL):125、残液量(uL):75、孔径(um):0.2