Whatman(ワットマン)
ミニユニ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(フィルター)
RC
NYL
PTFE
RC
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21312646
品番
UN203NPERC
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
用途
水溶液を含む有機溶媒または有機溶媒サンプルに(親水性メンブレン)。
材質(フィルター)
RC
アズワン品番
2-4360-16
仕様
対応バイアルサイズ(mm):12×32、最大ろ過容量(uL):400、最低ろ過容量(uL):125、残液量(uL):75、孔径(um):0.2