MXQ12-30ZH2-M9N エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZH2 SMC 21314677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZH2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21314677品番MXQ12-30ZH2-M9N
参考基準価格(税別)¥53,080販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
リード線(m)
(-) 0.5
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする