※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB16-〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
作動方式
複動形
注文コード
21318936
品番
CDUJB16-20DM-F8BL
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動形
リード線(m)
3
オートスイッチ個数
2
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.07〜0.7
使用流体
空気
給油
無給油
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ品番
F8B
CADデータダウンロード