※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB16-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 作動方式複動形 注文コード21319977 品番CDUJB16-20DM-F8NL
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はストローク・作動方式など33種類から選べます 他の種類を見る

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)20 作動方式複動形 リード線(m)3 オートスイッチ個数2 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.07〜0.7 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無 オートスイッチ品番F8N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする