アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの 乳鉢
高純度アルミナ乳棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21323277
品番
SKAB-13
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥33,770
販売価格(税別)
¥
30,700
バスケットに入れる
ダイアモンドに次ぐ硬度を持ち、コンタミネーション混入を防ぎます。
硬度
【ビッカーズ】HV1450
全高(mm)
150
比重
【真】3.9
化学組成
Al2O3/99.7%以上
底径(Φmm)
30
アズワン品番
2-8160-13
上部径(Φmm)
22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000