曜日別特売
MXQ12A-15-15ZD-M9BWL-X2192 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-15 SMC 21325073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-15

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ注文コード21325073品番MXQ12A-15-15ZD-M9BWL-X2192
参考基準価格(税別)¥59,730販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動仕様(-X2192) デュアル行程仕様ストローク(mm)15アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする