コーニング
コーニングの 分溜・分離・抽出・ろ過
コーニングの 実験研究用フィルターユニット
フィルターシステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21327382
品番
431154
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)
150
ポアサイズ(μm)
0.22
フィルターサイズ(mm)
42.0×42.0
メンブレン
CA(セルロースアセテート)
アズワン品番
1-9376-03