東洋アソシエイツ
東洋アソシエイツの 研究関連用品・実験用必需品
東洋アソシエイツの 実験関連品
小型ペンタイプツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21327495
品番
PT‐αII
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
仕様
適合可能工具径(mm):Φ0.3〜3.2軸、付属品(mm):先端工具15点、コレット(Φ3.0〜3.2用)、コレット(Φ2.35〜2.4用)、コレットナット、三爪ドリルチャック(Φ0.3〜3.2用)、ハードケース、本体重量(g):約79
寸法(mm)
Φ24×139
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000〜18000(無段変速)
電源
AC100V 50/60Hz
型番
PT‐αII
アズワン品番
2-9401-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21327495
PT‐αII
22464058
61103
小型ペンタイプツール PT-αU
ミスターマイスター
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました