遠心濃縮器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 分画分子量30000MWCO 注文コード21331643 品番VS15T21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は分画分子量・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様膜材質:PES(ポリエーテルスルホン)、有効ろ過面積(cm):7.22、最大試料量(mL):15、チューブサイズ(mL):50コニカルチューブ、濃縮時間:20倍濃縮まで最速5〜10分、最終濃縮率:91倍、回収率:95%以上 型番VS15T21 アズワン品番2-9837-04 分画分子量30000MWCO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする