sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の 実験研究用フィルターユニット
遠心濃縮器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(48個)
注文コード
21331686
品番
VS15T12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
仕様
膜材質:PES(ポリエーテルスルホン)、有効ろ過面積(cm):7.22、最大試料量(mL):15、チューブサイズ(mL):50コニカルチューブ、濃縮時間:20倍濃縮まで最速5〜10分、最終濃縮率:91倍、回収率:95%以上
型番
VS15T12
アズワン品番
2-9837-12
分画分子量
5000MWCO