曜日別特売
MXQ12B-100ZH-M9BWZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-100ZH SMC 21332414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-100ZH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード21332414品番MXQ12B-100ZH-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥62,320販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする