4478-13BK 車種別専用シートカバー ディンプルレザー ボンフォーム 21333797

4478-13BK 車種別専用シートカバー ディンプルレザー ボンフォーム 21333797
4478-13BK 車種別専用シートカバー ディンプルレザー ボンフォーム 21333797
4478-13BK 車種別専用シートカバー ディンプルレザー ボンフォーム 21333797
4478-13BK 車種別専用シートカバー ディンプルレザー ボンフォーム 21333797
4478-13BK 車種別専用シートカバー ディンプルレザー ボンフォーム 21333797
4478-13BK 車種別専用シートカバー ディンプルレザー ボンフォーム 21333797
4478-13BK 車種別専用シートカバー ディンプルレザー ボンフォーム 21333797
4478-13BK 車種別専用シートカバー ディンプルレザー ボンフォーム 21333797
4478-13BK 車種別専用シートカバー ディンプルレザー ボンフォーム 21333797
4478-13BK 車種別専用シートカバー ディンプルレザー ボンフォーム 21333797
4478-13BK 車種別専用シートカバー ディンプルレザー ボンフォーム 21333797

車種別専用シートカバー ディンプルレザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚適合車種エブリイワゴン【前席ベンチシート(後席分割式・肘掛付)】 定員:4人 年式:2015.2~ グレード:PZターボスペシャル/PZターボ/JPターボ、スクラムワゴン 【前席ベンチシート(後席分割式・肘掛付)】 定員:4人 年式:2015.3~ グレード:PZターボスペシャル/PZターボ/PXターボ、NV100クリッパーリオ【前席ベンチシート(後席分割式・肘掛付)】 定員:4人 年式:2015.3~ グレード:G/E、タウンボックス【前席ベンチシート(後席分割式・肘掛付)】 定員:4人 年式:2015.3~ グレード:G/Gスペシャル注文コード21333797品番4478-13BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

まるで純正シートのようなフィット感。
車種別専用設計なのでシートにピッタリフィット
工具を使わず取りつけできます。
背面・座面中央部にスポーティーなディンプルレザーを使用。車内をスタイリッシュに演出します。

材質(本体)(表地)合成皮革質量(g)4200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×180適合車種エブリイワゴン【前席ベンチシート(後席分割式・肘掛付)】 定員:4人 年式:2015.2~ グレード:PZターボスペシャル/PZターボ/JPターボ、スクラムワゴン 【前席ベンチシート(後席分割式・肘掛付)】 定員:4人 年式:2015.3~ グレード:PZターボスペシャル/PZターボ/PXターボ、NV100クリッパーリオ【前席ベンチシート(後席分割式・肘掛付)】 定員:4人 年式:2015.3~ グレード:G/E、タウンボックス【前席ベンチシート(後席分割式・肘掛付)】 定員:4人 年式:2015.3~ グレード:G/Gスペシャル
注意
【使用上の注意】
※本品は車種別専用シートカバーです。必ず適合車種表をご確認の上、お買い求めください。シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分にご注意して取付けてください。
※取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分にご注意ください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※サイドエアバッグ対応商品の場合、本品の前席背カバーは、サイドエアバッグ対応で縫製しています。取付けの際には両サイドの縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう十分注意して取付けてください(エアバッグのタグが付いています)。また、前席シートにシートカバーが正しく取付けされていないと、衝突した際にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な結果を招く恐れがあります。
※サイドエアバッグ装備車の場合、サイドエアバッグ対応商品以外は使用できません。ご注意ください。
※生地についてく合成皮革を使用している製品の場合>合成皮革特有の臭いがすることがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする