防水シートカバー PVCコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21333894 品番 LS-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

水や汚れからシートを守る!
かぶせるだけ!カンタン取付!
PVCコーティングで水・汚れに強い!
海水浴には特に大活躍!防水シート装着で気兼ねなく楽しめる!
レジャー、アウトドア、キャンプ、備えあれば憂いなし!
大切なペットとのドライブを楽しめる必需品!防水シート装着で安心してロングドライブ!

材質(本体)[表面]ポリエステル100%、[裏面]PVCコーティング 質量(g)約950 寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1500 ベルト長さ(mm)固定用:約380
注意
【使用上の注意】
※特殊なシート・ヘッドレストの車には取付けできない場合があります。
※シートベルト埋め込み型の車では使用できません。
※タバコの火等、火気を近づけないよう充分注意してください。
※直射日光のあたる場所で長時間使用した場合、カバーが変色することがあります。
※本体シートが本革や合成被革の場合、使用状況によりシートを傷める場合があります。
※カバーが汚れた場合は、水又は中性洗剤を含ませ固くしぼった布等でふいてください。
※バックル口より水等が入らないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする