Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21337338
品番
EZSTREAM1
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥332,199
販売価格(税別)
¥
301,999
バスケットに入れる
仕様
流量(L):3.8〜4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)
寸法(mm)
196×168×222
質量(kg)
1.9
電源
AC100〜240V 50/60Hz
防塵防水性能
IP64
材質(接液部)
POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-2797-01