画像準備中

キーカバー ホンダ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21338968 品番DZ583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽量&薄型
電子キーの形状に合ったシェルタイプのキーカバーなので、かさばらず軽量です。
カンタン装着
本製品は、粘着テープで電子キーに貼り付けるだけなので、カンタンに装着できます。
スポーティなカーボン調デザイン
電子キーを傷から守りながら、カーボン調デザインで電子キーをスポーティな装いに変えます。
装着したまま操作、電池交換可能
カバーを装着した状態で、ボタン操作、電池交換、内蔵キーの取り出しが可能です。

カーボン調ブラック 質量(g)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×21×65 適合車種ホンダ ヴェゼル (R3.4〜) RV3〜6系、ホンダ シビック (R3.9〜) FL1/FL4/FL5、ホンダ ステップワゴン (R4.5〜) RP6〜8系 適合メーカーホンダD
注意
※必ず適合する電子キーの形状と適合車種情報をご確認ください。
※本製品は電子キーの傷・破損を完全に防ぐものではありません。
※本製品に防水機能はありません。
※電子キーの電池が消耗している状態では、ドアのロック/アンロックができない場合があります。その場合は、本製品から電子キーを取り外し、車の取扱説明書に従って操作してください。
※本製品を装着すると、使用条件によっては電子キーの作動範囲が狭くなる場合があります。
※2022(R4)年9月現在・以降のモデルは未調査
年式、グレード、仕様によりキーの形状が異なる場合があります。必ずキーの形状が同じであることを確認の上お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする