画像準備中

RAZO クロスエディションペダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21339616 品番RP152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

デザイン&コンセプト
コンパクトSUVに向けたアルミペダル
アクティブでありながらスタイリッシュなコンパクトSUVのスタイリングに負けないようデザインされたアルミペダル。
アルミとラバーで造形されたそのデザインは、まさにクロスオーバースタイル。
ブレーキは、その凹凸にデザインされたラバー形状により確実なグリップを獲得。
運転席のドアを開けた時に目に入る、ペダルのメタリックな装いから得られる満足感は、オーナーだけの特権です。
ヘアライン仕上げ&アルマイト加工したアルミペダル。
ブレーキにはスベリ止めの為の、凸形状ラバーを採用。
ペダルに合わせた専用設計により簡単シッカリ取付機構採用(実用新案登録済)。

寸法(mm)90×45(アクセル)/75×115(ブレーキ) 材質/仕上アルミ/ヘアライン加工 シルバー 質量(g)144 板厚(mm)2 適合メーカートヨタ・ダイハツ・スバル車用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする