曜日別特売

エクスクリア 内窓用ウェットシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(12枚)注文コード21339668品番C130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途
自動車ガラス内側の汚れ落とし
成分アルコール類、界面活性剤(くもり止め)、ポリマー材質アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン寸法(mm)300×200質量(g)95危険物の類別非危険物
注意
※本製品は、自動車ガラスの内側専用。用途以外に使用しない。
※走行中は使用しない。
※炎天下やガラスが熱い時には使用しない。
※劣化したウィンドウフィルム面には使用しない。
※皮フの弱い人や、長時間使用する場合は、保護手袋を使用する。
※万一、ガラス以外の場所に付着した場合は、充分に水を含んだ布等で直ちに拭取る。
※低温時や湿度が高い場合はくもり止め効果が出にくい場合があります。
※内装や人体に使用しない。
※使用時はよく換気する。
※使用後はよく手を洗う。
※保管の際は、子供の手の届く所、直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所には置かない。(夏季の車内保管は避ける。)
※廃棄の際は各自治体の指示に従って廃棄する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする