曜日別特売
MXQ12L-10ZL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10ZL SMC 21340988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10ZL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21340988品番MXQ12L-10ZL
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする