Strands
Strandsの トラック電装
Strandsの マーカーランプ
Strandsの LEDタイプマーカーランプ
サイドマーカー【DK SLIM】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21341165
品番
800332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。
消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリアスモーク
コード長さ(m)
1
LED色
アンバー
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
84×24×10.4