マーカーランプ ULTRA SLIM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21341287 品番810023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。
ユーロカスタムでは定番なバーやバンパー等の埋め込みマーカーランプとして多く採用されております。

用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色クリア LED色ホワイト コード長さ(cm)50 LED使用数(個)3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする