Strands
Strandsの トラック電装
Strandsの マーカーランプ
Strandsの LEDタイプマーカーランプ
LEDサイドマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21341357
品番
800281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、立体的なデザインで施されているシリーズのマーカーランプです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
LED色
オレンジ
コード長さ(cm)
約22
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
84×24×25