Strands
Strandsの トラック電装
Strandsの マーカーランプ
Strandsの LEDタイプマーカーランプ
サイドマーカー【DK SLIM INDICATOR】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21341400
品番
800334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のロングマーカーランプです。
消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
コード長さ(m)
3
LED色
オレンジ
LED使用数(個)
12
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
238×20.6×10.4