Strands
Strandsの トラック電装
Strandsの マーカーランプ
Strandsの LEDタイプマーカーランプ
サイドマーカー【DK ULTLA SLIM】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21341418
品番
810027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
スモーク
コード長さ(m)
5
LED色
オレンジ
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
78.3×24.7×15